曜日別特売

ニトリルディスポソフトフィット

ニトリルディスポソフトフィット - オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルディスポソフトフィット - オカモト[安全靴・作業靴]

装着時にピッタリフィット
超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋

全長(cm)29材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09ホワイト入数(枚)100左右区別左右兼用平手クラスクラス100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ指先粗面 グリップ粉有無パウダーフリー内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
236559751584S17.07.3
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
236559841584M19.07.7
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
236559931584L21.28.1
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする