ボンフォーム
フライングスヌーピーS ハンドルカバー
仕様
特許取得、新形状
寸法(mm)
365~379
サイズ
S
材質(表地)
ポリエステル100%(クリアPVC巻き)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23698955
6839-01-W
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23698964
6839-01-GR
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください