森林香と防虫器のセット
この森林香は、通常の線香と比べて効力を一層強化し煙の量が多くなるようにしています。
森林香10巻と専用の携帯防虫器とセットに致しましたので、エントリーモデルとしてご使用下さい。
広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーにお勧めです。



今年はカメムシの多さに驚きが隠せません。
社の事務所玄関にかなりの数量が張り付き大変、困っており
今回の商品を使用致しましたところ寄り付きにくくなり
大変助かりました。
リピート買いです。一個ぶる下げて以前のものを使用していましたがさらに効果を上げるために2個使用のため再度購入しました壊れたません、
私のハウスは川の直ぐ隣にあり、とても蚊の多い地区で、普通の蚊取線香ではあまり効き目がないので、毎年これにお世話になって居ます♪
ただ、この専用の入れ物が、数年使うと、特に内部がヤニでネトネトになり、空気が入らなくなるのか、蚊取線香が中で自然消火してしまいます。
ま、2、3年で買い替える、と思った方が良いと思います★
たまに自分が煙で燻されますが、効果は間違いないです☆☆☆
キャンプで使用、蚊、ブヨ、アブ、蜂、寄ってくる虫をことごとく退治。
オープンエアー、野外での使用に最強の防虫香。
室内や空気がこもる場所、ペットなどいる場合は使用禁止もしくは要注意ですね。
蚊取り線香の装着がとても容易なのが、気に入ってます。
こんな便利な物があったとは、もっと早く購入したかったです。
森林香も今までのような線香臭さが無く、良い香りなのに、虫が寄ってこないのには、びっくりしてます。
太巻きなので、長時間使用出来て良いです。
本当にいい物を見つけました。ありがとうございます。
キャンプで使用。
今までは一般的な蚊取り線香を使用していましたが、インターネットの情報で森林香に辿り着きました。野外、屋外で使用するなら抜群の性能だと思います。空気がこもる所や、ペット同伴の場合は要注意。効き目が強く煙が多いので。
野外で使用するならお勧めの虫除け線香です。
今年はあまり蚊のいない夏でしたが、秋になって蚊をよく見かけます。姿を見ますがぜんぜんそばに寄ってきません。効果抜群です。もっと蚊の多いところへ出かけたくなります。野鳥の観察や河原での魚釣りにはぴったりのアイテムです。
2個 購入しましたが、1個の 蓋の止め金部分の片方がぐにゃと曲がってしまい つぶれてしまいました。
もう少し強度が欲しいです!