曜日別特売

静音エアーグラインダー

静音エアーグラインダー - Axel静音エアーグラインダー - Axel

静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。ロングタイプは深い個所の作業に最適。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。

回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)207質量(g)500外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23699603AX-1113B
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする