Axel
軽作業アングルサンダー
作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
外径(Φmm)
33
仕様
チャッキング:1/4×20山ネジ
全長(mm)
124
質量(g)
450
空気圧力(MPa)
0.4~0.65
空気消費量(m
3
/min)
0.3
排気口
前方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23699813
AS-1200
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください