3″カットグラインダー

3″カットグラインダー - Axel

あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。

回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.5仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7排気口後方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23699987HKG-75
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする