曜日別特売

ブラシレスドライバー専用電源

ブラシレスドライバー専用電源 - ハイオス

ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。(BL-7000は不可)
二次側出力:Hi/Lo2段階切替(一部切替のできないドライバーがあります。)

トラスコ品番781-3163セット内容電源コード1本、平2ピン変換プラグ1個、取付金具1個、取付ねじ1個幅(mm)71.5高さ(mm)42.6質量(g)320奥行(mm)146消費電力(W)40コード長さ(m)1.8(アース付インレットコード)充電入力電源(V)AC100~240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23702875T-45BL
11,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23702875T-45BL79911748-T-45BL ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45 ハイオス 79911748ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45ハイオス1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする