オープン工業
スチロール番号札
(1件のレビュー)
用途が広がる黒色登場!
用途
お店やホテル・旅館等で
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×60×2.7
材質
再生スチロール
穴径(Φmm)
5
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(25枚)
全24種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
番号
1~25
26~50
51~75
76~100
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
番号
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39941494
BF-50-BK
黒
1~25
大
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23729107
BF-50-BU
青
1~25
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23729134
BF-50-GN
緑
1~25
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23729116
BF-50-RD
赤
1~25
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23729143
BF-50-WH
白
1~25
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23729125
BF-50-YE
黄
1~25
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39941503
BF-51-BK
黒
26~50
大
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23729152
BF-51-BU
青
26~50
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23729186
BF-51-GN
緑
26~50
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23729168
BF-51-RD
赤
26~50
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23729195
BF-51-WH
白
26~50
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23729177
BF-51-YE
黄
26~50
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39941519
BF-52-BK
黒
51~75
大
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
23729204
BF-52-BU
青
51~75
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23729238
BF-52-GN
緑
51~75
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23729213
BF-52-RD
赤
51~75
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23729247
BF-52-WH
白
51~75
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23729222
BF-52-YE
黄
51~75
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39941528
BF-53-BK
黒
76~100
大
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
23729256
BF-53-BU
青
76~100
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23729283
BF-53-GN
緑
76~100
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23729265
BF-53-RD
赤
76~100
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23729292
BF-53-WH
白
76~100
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23729274
BF-53-YE
黄
76~100
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください