セキスイ
HI 10K TSフランジ
用途
直管をフランジ接続する場合に用います。
形状
フランジ
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
呼び圧力
10K
内容量
1個
注意
※JIS規格外品
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23712018
HI10KTS-F
100
4
210
19
8
¥
5,910
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
23712027
HI10KTS-F
125
5
250
23
8
¥
7,180
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
23712036
HI10KTS-F
150
6
280
23
8
¥
11,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
23712045
HI10KTS-F
15
1/2
95
15
4
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
23712054
HI10KTS-F
200
8
330
23
12
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
23712063
HI10KTS-F
20
3/4
100
15
4
¥
1,020
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
23712072
HI10KTS-F
25
1
125
19
4
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
23712088
HI10KTS-F
32
1-1/4
135
19
4
¥
1,970
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
23712097
HI10KTS-F
40
1-1/2
140
19
4
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
23712106
HI10KTS-F
50
2
155
19
4
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
23712115
HI10KTS-F
65
2-1/2
175
19
4
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
23712124
HI10KTS-F
80
3
185
19
8
¥
4,190
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材