曜日別特売

AC/DCクランプメータ

AC/DCクランプメータ - カスタム

AC/DC両方測定可。テスターとしても使用可能。データホールド、オートパワーオフ搭載。

用途電気回路の測定付属品収納ケース、取扱説明書、テストリード表示3.5桁LDC表示、4000カウント分解能(ACA/DCA)0.1A・1A、(ACV)0.001V・0.01V・0.1V・1V、(DCV)0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V、(Ω)0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ、(導通チェック)0.1Ω、(ダイオードチェック) 0.001Vレンジ(ACA/DCA )400A・600A、(ACV)4V・40V・400V・600V、(DCV)400mV・4V・40V・400V・600V、(Ω)400Ω・4kΩ・40kΩ・400kΩ・4MΩ・40MΩ、(導通チェック)400Ω、(ダイオードチェック)1.0V校正一部校正可(ACAは500Aまで)サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)確度ACA/DCA:±(1.0%rdg+5dgt)/600A、ACV:±(1.5%rdt+5dgt)/400V・600V、 DCV:±(1.0%rdt+3dgt)/4V・40V・400V・600V、Ω:±(1.0%rdt+5dgt)/400Ω・4kΩ・40kΩ・400kΩ、ダイオードチェック:±(10.0%rdt+5dgt)/開放電圧約1.5V極性表示自動”-”符号のみ表示RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電気的性能(レンジ・分解能・確度)ブザースレッシュホールド:100Ω以下です。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23715405C-031台400m/4/40/400/6004/40/400/600400/600400/600単4形乾電池×2本30400/4k/40k/400k/4M/40M71×190×37約2207137190
18,200
取扱い終了
代替品有
70617883C-03(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット400m/4/40/400/6004/40/400/600400/600400/600単4形乾電池×2本30400/4k/40k/400k/4M/40M71×190×37約2207137190
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23715405C-0355132159C-13C-03 AC/DCクランプマルチメータ カスタム 55132159AC/DCクランプマルチメータカスタム1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70617883C-03(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)55132168C-13(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)C-03(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) AC/DCクランプマルチメータ カスタム 55132168AC/DCクランプマルチメータカスタム1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする