ユニワールド
のらスタイル フェミニン ハーフジップアップ
素材はハニカムメッシュ吸汗性通気性が抜群!!
陽射しから首を守る縦襟タイプ
裾にあるスリットが腰回りをスッキリと
2本のブリーツが女性らしさをアップ!!
メッシュだから伸び縮みラクラク動きやすくてしかも薄手
用途
農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア・家事全般・清掃作業
種別
長袖ハーフジップシャツ
材質
ポリエステル100%
身長(cm)
154~162
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23723184
NS-500
サックス
M
オープン
取扱い終了
23723193
NS-500
サックス
L
オープン
取扱い終了
23723202
NS-500
サックス
LL
オープン
取扱い終了
23723218
NS-500
ピンク
M
オープン
取扱い終了
23723227
NS-500
ピンク
L
オープン
取扱い終了
23723236
NS-500
ピンク
LL
オープン
取扱い終了
23723245
NS-500
ネイビー
M
オープン
取扱い終了
23723254
NS-500
ネイビー
L
オープン
取扱い終了
23723263
NS-500
ネイビー
LL
オープン
取扱い終了
23723272
NS-500
ベージュ
M
オープン
取扱い終了
23723288
NS-500
ベージュ
L
オープン
取扱い終了
23723297
NS-500
ベージュ
LL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください