モノタロウ

マウスパッド リストレスト一体型

マウスパッド リストレスト一体型 - モノタロウマウスパッド リストレスト一体型 - モノタロウマウスパッド リストレスト一体型 - モノタロウ
(19件のレビュー)

リストレスト部分に低反発ウレタンフォームを使用しています。

用途PC作業時のマウス操作に。ブラック材質表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム寸法(mm)248×178×22内容量1枚
注意
※ご使用のマウスの仕様・個体差や使用環境により一部の光学式・レーザー式マウスが対応しない場合があります。
※直射日光が当たる場所ではご使用にならないでください。
※製品の用途と違う使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23722292ブラック
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: PC作業時

マウス使用時に手首が疲れてくるのでコスパのよいこちらの商品を選択しました。手首のクッションがあるだけで疲れが全然違います。

2025-11-10
用途: 個人のパソコン用

裏面が滑らない加工してあるし、手首部分のクッション具合も良い。
モノタロウのマークが目立つのでマジックで塗りつぶしてます。

2025-10-20
用途: 仕事で

思っていたより大きくマウスを動かす範囲も
広く使いやすいです。手首も疲れないし買ってよかったです。

対象商品 : 23722292
2024-05-20
用途: 事務作業時使用
東北環境アセスメント有限会社建設業・工事業

思ったより大きくて、ずれずに安定していて使いやすいです。

対象商品 : 23722292
2023-10-23
用途: 事務所のデスク用
卸売・小売業

マウスを動かす部分が広くて使い易いです。
コスパが良いと思います。

対象商品 : 23722292
2023-05-20
用途: 作業用
ソフィア

安いの色々試したけれど結局コレに戻った(笑)
耐久性が◎ 大きさが◎

1が参考にしています
2025-04-04
用途: 社内での事務作業
飲食業

長時間マウスを操作していても手首や手のひらが痛くなることがないためストレスフリーで作業ができます。

1が参考にしています
対象商品 : 23722292
2023-06-19
用途: いわずもがな
長岡溶接所

ちょっと小さいかな?と思ったけれどこれが正解!丁度いい大きさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする