Panasonic(パナソニック)
15A・20A兼用埋込絶縁接地コンセント(ブランクチップ付)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
ブランクチップ付
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
結線方式
ねじなし端子式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41031121
WN19214
¥
760
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意