Panasonic(パナソニック)
15A・20A兼用埋込接地 コンセント(フラット型)(ワンタッチプレート・取付枠用)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
タイプ
フラット型、ワンタッチプレート・取付枠用
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
結線方式
電線・接地端子:ねじなし端子式、アースターミナル:押締端子式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41031137
WN19313
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意