曜日別特売

戸建用宅配ボックス ニコウケトール

戸建用宅配ボックス ニコウケトール - ダイケン

荷物が2個受け取れる(※80サイズの場合)2層構造の戸建用宅配ボックス
外出時でも在宅時でもいつでも荷物をお受け取り!
屋外での設置が可能な防滴機構。
側面・底面には荷物を優しく受け止める緩衝材付。受入スペースから受取スペースへの荷物移動時の衝撃を吸収します。
アンカー固定ができない場所に設置の際はワイヤー用金具にワイヤーを繋げてご使用頂けます。(ワイヤーは別途市販品をご購入ください。)
床面にアンカー固定可能(アンカー1セット付属)
シリンダー錠(鍵2本付)

付属品アンカー(1セット)材質カラーガルバリウム鋼板質量(kg)約15耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×815対応寸法(mm)幅350×奥行260×高さ190以下内容量1台
注意
※生鮮食料品、貴重品、現金割れ物等は入れないでください。
※重量物は入れないでください(5kgまで)
※天地無用表示がある荷物は入れないでください。
※荷物受入用扉(上扉)は必ず閉じてください。(本体内部に雨水が入ります。)
※荷物受入用扉より内部に腕を突っ込まないでください。ケガを負う恐れがあります。
※故意的ないたずらによる防御機能はありません。
※荷物の授受および預けられた荷物に関する事故に対しての補償は一切ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23736247KBX-11
45,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする