新サイズ強力ニッパ

新サイズ強力ニッパ - スリーピークス新サイズ強力ニッパ - スリーピークス

手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合わせやすいよう、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。

呼び寸法(mm)165材質S58C全長(mm)165質量(g)205硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23738426NP-165Z
4,060
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする