曜日別特売

強力ニッパ(穴付)

強力ニッパ(穴付) - スリーピークス強力ニッパ(穴付) - スリーピークス強力ニッパ(穴付) - スリーピークス強力ニッパ(穴付) - スリーピークス強力ニッパ(穴付) - スリーピークス強力ニッパ(穴付) - スリーピークス強力ニッパ(穴付) - スリーピークス強力ニッパ(穴付) - スリーピークス
材質S58C硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23738435NP-125GH12512590
3,160
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
23738444NP-150GH150150155
3,230
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
23738453NP-125ZH12512595
3,440
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
23738462NP-150ZH150150165
3,560
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする