スリーピークス
斜ニッパ(穴付) バネ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23738532
DNP-125GH-S
125
132
105
132
23
¥
4,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23738548
DNP-150GH-S
150
157
155
157
25
¥
4,440
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
23738557
DNP-125ZH-S
125
133
105
133
23
¥
4,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23738566
DNP-150ZH-S
150
158
155
158
25
¥
4,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください