曜日別特売

R型プラスチックニッパ

R型プラスチックニッパ - スリーピークスR型プラスチックニッパ - スリーピークスR型プラスチックニッパ - スリーピークス

お求めになりやすい価格のビニールグリップ
連続作業が楽なコイルバネ
くい違い防止ストッパー付(刃奥部)
刃部開口調節機能付

硬度HRC(刃部)52~60材質バナジウム鋼トラスコ品番826-6575全長(mm)190質量(g)220呼び寸法(mm)190刃先角度(°)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23738575PNP-190G-S-R190
5,850
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする