スリーピークス
斜プラスチックニッパ
刃角度37°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
硬度HRC(刃部)
54~62
材質
バナジウム鋼
全長(mm)
150
質量(g)
155
呼び寸法(mm)
150
刃先角度(°)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23738584
AP-150G-S
150
¥
5,130
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください