R型マイクロプラスチックニッパ

R型マイクロプラスチックニッパ - スリーピークスR型マイクロプラスチックニッパ - スリーピークスR型マイクロプラスチックニッパ - スリーピークスR型マイクロプラスチックニッパ - スリーピークス

シリーズ唯一の刃角度22°。全長125mmで、細かく入り組んだ作業に対応します。

呼び寸法(mm)125材質S58C全長(mm)125質量(g)65硬度HRC(刃部)54~60刃先角度(°)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23738593MPN-125R
4,120
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする