スリーピークス
R型エッジプラスチックニッパ
刃角度42°。斜め方向から刃が入ります。
呼び寸法(mm)
115
材質
バナジウム鋼
全長(mm)
115
質量(g)
55
硬度HRC(刃部)
52~60
刃先角度(°)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23738627
EP-115R
¥
4,280
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください