スリーピークス
ミニトップカッター
小型のトップカッター。
呼び寸法(mm)
115
材質
バナジウム鋼
全長(mm)
115
質量(g)
50
硬度HRC(刃部)
52~60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23738636
MTC-3
496-1935
¥
4,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
23738645
MTC-5
496-1943
¥
4,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください