スリーピークス
模型プロ ニッパ
より美しく、より快適な模型製作に。真鍮線や銅線にも対応可。
硬度HRC(刃部)
54~60
材質
S58C
トラスコ品番
826-6567
全長(mm)
120
質量(g)
58
呼び寸法(mm)
120
刃先角度(°)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23738672
MK-01
120
¥
4,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください