曜日別特売

模型プロ プラスチックニッパ

模型プロ プラスチックニッパ - スリーピークス模型プロ プラスチックニッパ - スリーピークス模型プロ プラスチックニッパ - スリーピークス模型プロ プラスチックニッパ - スリーピークス模型プロ プラスチックニッパ - スリーピークス模型プロ プラスチックニッパ - スリーピークス模型プロ プラスチックニッパ - スリーピークス

ゲート・ランナー・バリ切断に最適。プラスチック専用。

硬度HRC(刃部)54~60材質S58Cトラスコ品番826-6568全長(mm)120質量(g)58呼び寸法(mm)120切断能力(mm)プラスチックΦ3刃先角度(°)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)プラスチック
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23738688MK-02Φ3120
4,630
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする