スリーピークス
エッジニッパ
斜め方向から刃が入ります。逆手持ち可能。
刃角度42°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
呼び寸法(mm)
115
材質
バナジウム鋼
全長(mm)
115
硬度HRC(刃部)
57~62
刃先角度(°)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23738697
ENP-115
50
¥
3,870
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
23738706
SM-06
55
¥
4,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください