曜日別特売

ミドルステンレス ニッパ

ミドルステンレス ニッパ - スリーピークスミドルステンレス ニッパ - スリーピークスミドルステンレス ニッパ - スリーピークスミドルステンレス ニッパ - スリーピークス
呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6585全長(mm)150質量(g)68寸法A(mm)150寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46寸法C(mm)97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23738733SP-41
4,630
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする