スリーピークス
ミドルステンレス プラスチックニッパ
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
826-6587
全長(mm)
150
質量(g)
68
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23738758
SP-43
¥
4,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください