電工Fペンチ

電工Fペンチ - スリーピークス電工Fペンチ - スリーピークス電工Fペンチ - スリーピークス電工Fペンチ - スリーピークス電工Fペンチ - スリーピークス電工Fペンチ - スリーピークス電工Fペンチ - スリーピークス電工Fペンチ - スリーピークス

VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。
長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。
快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。

呼び寸法(mm)195トラスコ品番494-2761材質S58C全長(mm)195質量(g)250硬度HRC(刃部)54~62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23738767DF-195
5,740
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする