スリーピークス
電工Fニッパ
切れ味鋭い薄くシャープな刃。持ちやすく見やすい刃角度7°と、平らな刃面。
電線の樹脂に食い込みやすいよう、精密機械加工で薄く鋭く仕上げました。抜群の切れ味です。刃面が平らなため、美しい断面を得られます。
呼び寸法(mm)
195
トラスコ品番
496-1161
材質
バナジウム鋼
全長(mm)
195
質量(g)
250
硬度HRC(刃部)
58~65
刃先角度(°)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23738776
DN-195
¥
6,190
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください