曜日別特売

窓用換気扇

窓用換気扇 - 日本電興
(26件のレビュー)

窓枠を利用した換気扇!壁に穴を開けられないお部屋に!
壁穴工事不要
窓の開閉自由
戸締り可能
窓左右どちらでも取付可能

用途居室用適合場所居間仕様前面シャッター付、引きひも式質量(kg)3.9定格電圧(V)100寸法A(mm)280寸法D(mm)143定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)340寸法C(mm)400~1200電源コード(m)約0.85消費電力(W)(50/60Hz)18取付可能窓枠高さ(mm)400~1200(延長パネル2セット使用で最大1800mmまで対応)騒音値(dB)(50/60Hz)42風量(m3/h)(50/60Hz)360内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23739126FW-20G
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23739126
2024-02-15
用途: 倉庫作業場の換気

エンジン検査の倉庫作業場に取り付けました。簡単に取り付けられ、しっかり固定でき安全です。肝心の換気もよくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 23739126
2023-01-24
用途: 窓に換気扇取り付け

パネルを窓の高さに合わせて切って取り付け
切る時短くしすぎると残念ですので注意してカット
取り付けは問題なく出来ました。
音も静かだと思います
タイマーで定期的に換気してます。

対象商品 : 23739126
2023-01-30
用途: ビルトインガレージに設置
自動車・二輪車・自転車関連業

静音ですが吸い込みは少し力不足かな?
6畳までのスペースがいいかと。

2が参考にしています
対象商品 : 23739126
2022-09-05
用途: 実験室設備
日光精器株式会社

取説を読まなくても簡単に取り付けることが出来ました。

対象商品 : 23739126
2021-01-28
用途: トイレの換気用として取付ました。
その他業種

換気扇のないトイレでしたが、タイマースイッチを通して取付し、排気量が大きくて使用良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 23739126
2020-05-24
用途: 窓に設置
電気・ガス・熱供給・水道業

ウォーキンクローゼットとして活用している4畳ほどの部屋ですが、日当たりが悪く湿気が発生していたので、排気用の換気扇として活用しています。小径のパイプ換気扇より、見た目は悪いけれどもメンテしやすい。コスパ良し

4が参考にしています
対象商品 : 23739126
2020-08-28
用途: 部屋の換気
建設業・工事業

取扱説明書がよくわかり、簡単に取り付けできました。窓にしっかり固定でき、使いやすく非常によかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 23739126
2020-01-21
用途: 倉庫の換気で使用
株式会社横河ブリッジ

取付も簡単でどんな間取りでもアダプタ-で対応できるので
重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする