防水施工用 シールヘラ

防水施工用 シールヘラ - 坂爪製作所(sakazume)防水施工用 シールヘラ - 坂爪製作所(sakazume)防水施工用 シールヘラ - 坂爪製作所(sakazume)防水施工用 シールヘラ - 坂爪製作所(sakazume)防水施工用 シールヘラ - 坂爪製作所(sakazume)防水施工用 シールヘラ - 坂爪製作所(sakazume)
(3件のレビュー)

現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。
さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。
フッ素加工はアフターケアが容易です。

寸法B(mm)15材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
刃幅(mm)
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
タイプ
サイズ
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2376343435012289535ステンレスS228359550
オープン
889
978(税込)
当日出荷
23763443350224210947ステンレスM2424710955
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
23763452350324911658ステンレスL2495811660
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
2376346835042289535フッ素加工S228359550
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
23763477350524210947フッ素加工M2424710955
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
23763486350624911658フッ素加工L2495811660
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23763434
2021-11-22
用途: シーリングにはヘラがいる
医療・福祉・介護関連業

汎用的サイズなように思う。プラチックと違い、キレはいいし、拭き取りやすい。

対象商品 : 23763477
2018-12-14
用途: 変成シリコン打設
医療・福祉・介護関連業

多少価格が高い感触があるが、掃除のしやすさ、しなりはとても気に入っている。値段が安ければまた購入したい

対象商品 : 23763434
2018-06-20
用途: シーリング工事の時
中矢工業建設業・工事業

さきを、少し丸めて使っています。硬さもちょうどいいです。満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする