長木柄 ステンレス金ヘラ

長木柄 ステンレス金ヘラ - 坂爪製作所(sakazume)長木柄 ステンレス金ヘラ - 坂爪製作所(sakazume)長木柄 ステンレス金ヘラ - 坂爪製作所(sakazume)長木柄 ステンレス金ヘラ - 坂爪製作所(sakazume)長木柄 ステンレス金ヘラ - 坂爪製作所(sakazume)長木柄 ステンレス金ヘラ - 坂爪製作所(sakazume)長木柄 ステンレス金ヘラ - 坂爪製作所(sakazume)長木柄 ステンレス金ヘラ - 坂爪製作所(sakazume)

天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。

材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木内容量1個
全11種類を絞り込む
刃幅(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
刃幅(mm)
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2376366230013838mm382351510555
オープン
539
593(税込)
10日以内出荷
2376367830025050mm502371510460
オープン
559
615(税込)
10日以内出荷
2376368730036565mm652431510465
オープン
639
703(税込)
10日以内出荷
2376369630047575mm752521511970
オープン
689
758(税込)
10日以内出荷
237637053005100100mm1002541512180
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
237637143006刃付曲り75刃付曲り75mm7525015117115
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
23763723300742直刃42mm42215158265
オープン
529
582(税込)
10日以内出荷
237637323008Y型斜刃63Y型斜刃63mm63230159775
オープン
529
582(税込)
10日以内出荷
237637753012150スパチュラ150mm312831515055
オープン
579
637(税込)
10日以内出荷
237638453016R付き38R付き38mm38215158255
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
237638543017R付き50R付き50mm50215258265
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする