坂爪製作所(sakazume)
ハガネ地ベラ
「地ベラ」下地用ヘラの原型。
塗装業界で最もポピュラーな0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
材質
(ブレード)SK-5、(ハンドル)合板+クリアー塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
タイプ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23763793
2000
30
No.0
9
230
40
25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
23763802
2001
50
No.1
9
235
43
35
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
23763818
2002
60
No.2
9
235
47
50
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
23763827
2005
155
No.5
12
210
50
100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
23763836
2006
185
No.6
12
215
50
130
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください