東芝キヤリア
スーパーパワーエコ ゴールド 天井埋込形ビルトイン形 冷媒 R410A(同時ダブルツイン ワイヤードタイプ)
種別
天井埋込形
長さ(m)
(配管)100、(高落差)30、(チャージレス)30
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力
冷房能力(kW)
暖房能力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23751902
ABSF22456M
P224形、8馬力相当
20.0(4.6~22.4)
22.4(5.6~28.0)
¥2,265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23751918
ABSF28056M
P280形、10馬力相当
25.0(5.6~28.0)
28.0(5.6~35.0)
¥2,585,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください