ステンレス丸ニップル

ステンレス丸ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

呼び40メネジどうしの接続用

材質SUS304長さ(mm)50形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23761465TS205-40401 1/2
1,190
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする