曜日別特売

クリヤーブック<タフボディ>替紙式

クリヤーブック<タフボディ>替紙式 - コクヨクリヤーブック<タフボディ>替紙式 - コクヨ

耐久性・自立性に優れた貼り表紙タイプのクリヤーブック。大量の書類を収容したい時におすすめです。
差し替えやすい大型の背見出し紙付き。通常の背紙以外に、セキュリティを重視したセキュリティファイリング背紙や、チューブファイルなどと併せて使える四角マーク付きデザイン背紙を付属しています。
衝撃によるとじ具の開きを防ぐ、スーパーロック機構のとじ具を採用しています。
背紙は、両面印刷書類や大量収容に適した中紙なしタイプ。

サイズA4-Sポケット数50枚(付属)・150枚(最大収容)仕様ラ-J880-2、ラ-J880-5(替紙)付属品インデックス1枚・タックインデックス12片材質表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)、ポケット/R-PP寸法(mm)高さ312×幅280×背幅48タイプ替背紙式※この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。穴数30穴リング内径(Φmm)32再生材使用率(%)芯材:古紙パルプ配合率100%、ポケット:R-PP40%内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23778335ラ-J740Bブルー
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
23778344ラ-J740Dブラック
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする