曜日別特売

パワーテックプロ 防水&防さび保護コート

パワーテックプロ 防水&防さび保護コート - 丸長商事 パワーテック事業部パワーテックプロ 防水&防さび保護コート - 丸長商事 パワーテック事業部パワーテックプロ 防水&防さび保護コート - 丸長商事 パワーテック事業部パワーテックプロ 防水&防さび保護コート - 丸長商事 パワーテック事業部パワーテックプロ 防水&防さび保護コート - 丸長商事 パワーテック事業部パワーテックプロ 防水&防さび保護コート - 丸長商事 パワーテック事業部
(7件のレビュー)

プロ用に高粘度に設定した逸品です。乾燥後は透明。パワーテック防水&防錆保護コート剤をプロ用にカスタム。トップコートから下地まで広域対応。 PRO仕様の防錆、耐候性に優れた製品です。
鋼材、鉄骨のさび止め、塗装の保護にも抜群の効果を発揮致します。 垂直面等に塗布される場合、たれにくい特徴も大好評です。(原液で使用) パワーテック乾燥後、塗装もできます。

用途建築物の屋上や外装防水・橋梁の防さび危険物の類別非危険物
注意
※池やプールなど常に水の浸かるところでは使用しないでください。
※水以外で薄めないでください(変質します)。
※気温5℃以下、雨天、湿度の高い日、風の強い日は塗布作業は避けてください。
※塗り面積は、最初2倍に薄め1回塗り、その後原液を2回塗りした標準の場合。
※塗り面積の表示は、素材・気象条件・薄め方・塗り方によって異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用場所
特性
主な用途
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23815952-1缶(18kg)乾燥後透明屋内外防水、耐候、防さび木、鉄、トタン、屋根、壁等、多用途保護アクリル・スチレン共重合体および水
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
23815968-1缶(4kg)乾燥後透明屋内外防水、耐候、防さび木、鉄、トタン、屋根、壁等、多用途保護アクリル・スチレン共重合体および水
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
23815977-1缶(2kg)乾燥後透明屋内外防水、耐候、防さび木、鉄、トタン、屋根、壁等、多用途保護アクリル・スチレン共重合体および水
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

棒引きトタン屋根の雨漏り修理・パワーテックPRO YouTube
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23815968
2022-07-10
用途: 家の外我部の塗布に
製造業

家の壁の色落ちはデザインと思っていますので、撥水できるこのようなコーティング剤をずっと探していました。本来の色を変えずに良い品と思います。壁の質材にもよると思いますが。

1が参考にしています
対象商品 : 23815968
2022-05-07
用途: トタン屋根の防水に
ファーム保坂農・林・水産業

水性塗料との事で容器、刷毛等洗浄が容易で、2日開け2回の保護コート実施
通常の塗装用刷毛で、実施。通常塗装よりも、簡単でした
その後雨は降らず、効果は不明です

対象商品 : 23815968
2021-06-30
用途: 屋上の防水
大鼓飲食業

透明なので、素人にも簡単に濡れました。耐久性はこれからの様子見です。

対象商品 : 23815952
2021-04-26
用途: 壁の、メンテナンス作業
前田瓦店建設業・工事業

パワーテックは、塗りやすくて、使いかってが、良いですね。又、なくなったら、注文します。

対象商品 : 23815977
2020-05-29
用途: トタン屋根、 錆止め防水
農・林・水産業

初めての使用でも、とても作業しやすかった。
錆転換性能がプラスすればもっと良い製品になると思います。

対象商品 : 23815952
2020-03-05
用途: 壁の、メンテナンス作業
建設業・工事業

色々、な、所に使えて、いい商品ですね。ずーと、使って、行きますよ。

対象商品 : 23815952
2018-01-29
用途: 鋼板すべり止め 下地
桃原製作所

亜鉛縞鋼板へスリップ止め塗装の下地として購入。
亜鉛メッキ材は仕上げ塗料の、のりが悪くすぐ剥離してしまいます。
その対策になればと、使ってみたいと思います。
いままでのものより、良さそうですがしばらくは経過観察してみます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする