曜日別特売

グレーコート 防水&防さび中塗り材

グレーコート 防水&防さび中塗り材 - 丸長商事 パワーテック事業部グレーコート 防水&防さび中塗り材 - 丸長商事 パワーテック事業部グレーコート 防水&防さび中塗り材 - 丸長商事 パワーテック事業部グレーコート 防水&防さび中塗り材 - 丸長商事 パワーテック事業部グレーコート 防水&防さび中塗り材 - 丸長商事 パワーテック事業部グレーコート 防水&防さび中塗り材 - 丸長商事 パワーテック事業部
(1件のレビュー)

ベランダ・屋上・壁面・トタン屋根の防水に!
擦り、重圧、ねじれ、伸び、曲げに強い。
中塗り材。アンダーコートを下地材、グレーコートプラスを上塗り保護としてお使いください。
水性だから使用後も水洗いでき後片付けも簡単!

用途寒冷地や曲げ、伸びにも強い防水・防さび保護に。危険物の類別非危険物
注意
※気温5℃以下、雨天、湿度の高い日、風の強い日は塗布作業は避けてください。
※本製品は薄めずそのままご使用ください。
※アンダーコートを下地材、グレーコートプラスを上塗り保護としてお使いください。
※他の材料と混ぜないでください。
※道具は使い分けてください。
※塗り面積の表示は、素材・気象条件・薄め方・塗り方によって異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用場所
特性
主な用途
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23816056-1缶(0.6kg)グレー屋外用防水中塗り材ベランダ防水、陸屋根防水、トタン防水防さびスチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
23816065-1缶(2kg)グレー屋外用防水中塗り材ベランダ防水、陸屋根防水、トタン防水防さびスチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
23816074-1缶(4kg)グレー屋外用防水中塗り材ベランダ防水、陸屋根防水、トタン防水防さびスチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
23816083-1缶(18kg)グレー屋外用防水中塗り材ベランダ防水、陸屋根防水、トタン防水防さびスチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グレーコート 塗り方 動画
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: ベランダの補修に使用

こちらと、アンダーコート、スーパーコートの3点セットで使用しました。
アンダーコートとスーパーコートはサラサラの液体で1回塗りなのでほんの少しで足りますが、こちらのグレーコートは粘度の高く、2回塗りするために2本必要でした。
メーカーの動画などでは容器からそのまま撒いてローラーで伸ばしていましたのでその通りにやりましたが、事前にかなりシェイクしたにもかかわらずダマが残っていました。
できれば別の容器に移して攪拌棒なりでよーーく混ぜたほうが良いと思います。
施工自体はローラーで伸ばすだけなので簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする