曜日別特売

グリーンコート 防水&防さび中塗り材

グリーンコート 防水&防さび中塗り材 - 丸長商事 パワーテック事業部グリーンコート 防水&防さび中塗り材 - 丸長商事 パワーテック事業部グリーンコート 防水&防さび中塗り材 - 丸長商事 パワーテック事業部グリーンコート 防水&防さび中塗り材 - 丸長商事 パワーテック事業部グリーンコート 防水&防さび中塗り材 - 丸長商事 パワーテック事業部グリーンコート 防水&防さび中塗り材 - 丸長商事 パワーテック事業部

ベランダ・屋上・壁面・トタン屋根の防水に!
擦り、重圧、ねじれ、伸び、曲げに強い。
中塗り材。アンダーコートを下地材、グレーコートプラスを上塗り保護としてお使いください。
水性だから使用後も水洗いでき後片付けも簡単!

用途寒冷地や曲げ、伸びにも強い防水・防さび保護に。グリーン成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン特性防水中塗り材主な用途ベランダ防水、陸屋根防水、トタン防水防さび使用場所屋外用危険物の類別非危険物
注意
※気温5℃以下、雨天、湿度の高い日、風の強い日は塗布作業は避けてください。
※本製品は薄めずそのままご使用ください。
※アンダーコートを下地材、グレーコートプラスを上塗り保護としてお使いください。
※他の材料と混ぜないでください。
※道具は使い分けてください。
※塗り面積の表示は、素材・気象条件・薄め方・塗り方によって異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
乾燥時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23816092-1缶(0.6kg)約0.8夏場約2時間、冬場8時間です。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23816108-1缶(2kg)約2.8夏場約2時間、冬場9時間です。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23816117-1缶(4kg)約5.6夏場約2時間、冬場10時間です。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23816126-1缶(18kg)約25夏場約2時間、冬場11時間です。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンコート 塗り方 動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする