曜日別特売
(12件のレビュー)

タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。

用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915内容量1箱(10本)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23786875Z740
12,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
23786893Z760
11,200
6,898
7,588(税込)
当日出荷
23786902Z780
10,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
23786918Z7100
9,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
23786927Z7120
9,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
23786936Z7150
9,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
23786945Z7180
9,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
23786954Z7240
9,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
23786857Z724
14,900
取扱い終了
23786866Z736
13,100
取扱い終了
23786884Z750
9,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 鋳物の形成
大和精工株式会社製造業

他の通販サイトでも探しましたが、中々見つからず。モノタロウさんが一番品揃えがよかったです。これからもどんどん品数増やして欲しいです。

対象商品 : 23786893
2022-10-27
用途: 木製品の仕上げ
倉本杓子工場

これまで他のメーカーの物を使用しておりました。
このメーカーはあまりよく知らず、少し迷いましたが、使用してみるととても満足しております。
他の番手もこれに替えていくつもりです。

対象商品 : 23786893
2021-07-27
用途: サンディング
サービス業

以前からこのメーカーのものを使用しています。今回は、型式変更してZ7にしました。
鉄、ステンレスも使えるようなので、助かります。既存使用品は、砥粒の耐久性がよかったのですが、これにも満足しています。

対象商品 : 23786902
2022-10-15
用途: バリ取り作業
山田精機

特にありませんが、使用中に突然裂ける。
仕方ないとも思いますが。

1が参考にしています
対象商品 : 23786954
2020-09-13
用途: スチール及びポリエチレン樹脂面のフラット出し
電気・ガス・熱供給・水道業

削性と耐久性の良いジルコニアの研磨ベルトのうち、精度が必要なためこの製品(#270)を選択し購入しました。裏あて研磨の水研ぎで作業しましたが、とても精度よく満足できる仕上げができ、助かりました。

対象商品 : 23786954
2019-10-07
用途: カットサンプル製作~断面研磨
製造業

これまでベルト#80で研磨後、耐水ペーパー#1200で研磨していたが、非常に時間が掛かるので#80のあとにこの#240を使って#1200をやってみたところ作業がかなり短縮できた。もっと早くに知っていれば…

対象商品 : 23786902
2019-10-04
用途: 金属加工
自動車・二輪車・自転車関連業

金属加工の仕事に使用してます。以前は他店で購入していましたが価格、納期とも貴社が優れていたので購入させていただきました。商品は申し分ありません。

対象商品 : 23786954
2018-02-12
用途: 金属表面加工
製造業

発注後に、すぐ納品されました。迅速なご対応助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする