曜日別特売

アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J

アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J - 3M(スリーエム)アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J - 3M(スリーエム)アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J - 3M(スリーエム)アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J - 3M(スリーエム)アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J - 3M(スリーエム)アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J - 3M(スリーエム)アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J - 3M(スリーエム)

粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。

トラスコ品番773-7505質量(g)3030粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP48号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23830117JADM-407J
249,312
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 鋳造現場の使用例
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする