曜日別特売
モノタロウ

ごみ箱 分別用

ごみ箱 分別用 - モノタロウごみ箱 分別用 - モノタロウごみ箱 分別用 - モノタロウごみ箱 分別用 - モノタロウごみ箱 分別用 - モノタロウごみ箱 分別用 - モノタロウごみ箱 分別用 - モノタロウごみ箱 分別用 - モノタロウ
(78件のレビュー)

蓋の色を分けることにより、ゴミの分別が出来ます。
2個以上のごみ箱なら側面のジョイント部を連結させることで倒れにくくすることが出来ます。

用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに材質ポリプロピレン種類分別用
注意
※生産時に人によるバリ取り作業は行っていますが、完全にバリ取りがされていない場合があります。使用される場合は、バリでけがをされないように十分注意をしてください。
※用途以外に使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又は、みがき粉でみがくときずがつくことがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色(本体)
色(フタ)
寸法(mm)
商品タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24991408XDL-50E-5 本体1個約50グレー-343×397×575本体
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73622745XDL-50E-5 本体1セット(5個)約50グレー-343×397×575本体
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24991417XDL-50E-5 蓋 ブルー1個--ブルー315×390×45フタ
390
429(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24991426XDL-50E-5 蓋 レッド1個--レッド315×390×45フタ
390
429(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24991435XDL-50E-5 蓋 ブラウン1個--ブラウン315×390×45フタ
390
429(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: ゴミ分別用の見分用として

ゴミ箱のフタを分別の為に、赤と青で購入しました。
青は正常に利用できたのですが、赤は閉めてロックする事ができない状態でした。
商品の状態としてはゴミ箱本体とフタが閉まった時に水平にならないといけないのが、両端で下がっていました(極端に書くとへの字で真ん中が持ち上がっている)
交換依頼も面倒やったので、ヒートガンで加熱し修正しましたが出荷前に検品をきちんとして欲しかったです。

2025-10-08
用途: 作業場内のゴミ箱として

フタは要らないので本体のみ購入できるのは良かった。
5個セットで注文したのでPPバンドをはずし、1番上のゴミ箱を取り出そうとしたら、フタを取り付ける側の角の部分が一部尖っていて手に当たると痛かった。
1つ取り出すとその下のゴミ箱の底面に、丸まった細く長いバリが入っているのも気になった。

2025-08-26
用途: 掃除道具入れ
東日本タイル株式会社

作りも丈夫に作られていてほうき・チリ取入れに大変重宝をしています

2025-10-13
用途: ゴミ箱
その他業種

モノタロウのプリントが画像で入っていたので買ったのですが、何もロゴが入っていないただのゴミ箱でした。

2025-04-24
用途: 会社にてごみの分別

ゴミ袋も掛けやすく、なによりこの価格は嬉しいです。
蓋も色違いで購入すれば、分別がわかりやすく助かります。

2024-09-22
用途: アルミ缶ペットボトルごみの一時保管
製造業

アルミ缶用とペットボトル用に2つ購入。連結できるのですっきり纏まるし不要なフタは買わずに済むのが良い。一点、従来使用していた円筒型ポリバケツと比較すると同じ容量でも四角い分だけ収容量は少なくなるようだ。あとは紫外線に対する対候性がどの程度かだが、その評価は年数が必要。

2が参考にしています
対象商品 : 24991408
2024-07-19
用途: 使用済みウエス入れに
有限会社ディー・エム・サービス

レンタルの使用済みウエスを入れる為.あえてフタ無しで使用です。フタを開けるのを面倒がる人もいるので.投げ込みやすいようにしました。価格安いのに丈夫です。今までフタ使用で5個ほど購入してます

対象商品 : 24991408
2024-08-19
用途: 廃棄物の保管
製造業

廃棄物(空き缶、空き瓶)の一時保管用に複数個を使用しています。
蓋もあわせて購入しました、しっかりした作りで問題無く使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
蓋は乗せるタイプですか。
回答:
蓋は乗せるタイプではございません。主点を本体にはめ込み開閉するタイプでございます。
1が参考にしています
2021-01-28
質問:
蓋の取り付け方法を教えてください。
回答:
蓋がフック状になっており、ゴミ箱本体に引っ掛けて装着します。
1が参考にしています
2021-01-28
質問:
ゴミ箱はジョイントできますか。
回答:
ジョイント(連結)可能でございます。
1が参考にしています
2021-01-28

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする