ツインバード
バイオワクチンカーゴ(ACアダプター別売)
FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。
用途
ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。
精密な温度制御 : 4℃±2℃。
最低温度と最高温度の記録機能。
警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。
地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。
材質
本体PP、庫内容器アルミニウム
質量(kg)
約15
電源(V)
DC12
消費電力(W)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約695×350×460
温度表示
パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。
運転音(dB)(A)
40以下(設定温度、安定状態で)
庫内寸法(mm)
約335×225×340
庫内容量(L)
25
庫内温度(℃)
4℃±2℃
警報機能
温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。
内容量
1台
注意
※温度性能は、明記された外気温の条件下で、フタを密閉した状態で測定。
※実際の温度性能は、外気温、フタの開閉頻度により異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23855256
SC-BV25
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください