曜日別特売

ACアダプター:ディープフリーザー25L、ポータブルフリーザークーラー25L用

ACアダプター:ディープフリーザー25L、ポータブルフリーザークーラー25L用 - ツインバード

SC-BV25に対応したACアダプターです。
※SC-DF25、SC-C925は製品に付属しております。

用途家庭用電源でのご使用に。質量(g)約690(ケーブル含む)電源入力:AC90~260V、出力:DC12V 5.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×155×50安全規格UL、CE、FCC、CSA、PSE適合品アズワン品番1-8757-03内容量1台
注意
※SC-JS05には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23855265SC-AD70
18,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする