曜日別特売

毛玉取り器ピンク

毛玉取り器ピンク - 泉精器製作所
(1件のレビュー)

着たままカットできます!生地保護リング・薄手の生地に最適です。生地にやさしく、巻き込みにくく、付け外しも可能です。

付属品生地保護リング、ブラシピンク直径(Φmm)45質量(g)155(保護リング装着時)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×63×147電源乾電池式(アルカリ単3×2本)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23889897KC-NB14-P
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23889897
2017-05-23
用途: ソファーの毛玉取りに
その他業種

生地を傷めることなく簡単にあっけなく毛玉が取れました。安価でとても重宝、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする