ぬい針「絆」厚地用 普通針5

ぬい針「絆」厚地用 普通針5 - Clover(クロバー)
(5件のレビュー)

高品質ぬい針。ウール地、厚手木綿地などに。
ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。

長さ(mm)45.5太さ(mm)0.84内容量1パック(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2385710318-005
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23857103
2023-04-03
用途: やっぱり規格のあったものが
株式会社スクールユニフォームタカコウ卸売・小売業

ボタン付糸をケチって3ノ3の針でやっていました。糸は割れる、手首や指が痛くなるわで使用していました。
思い切ってこの針に替えたところ糸はサッと通るし、大量ブレザーのボタン付には手首と指が楽ちんでした。もっと早く購入していればよかったです。

対象商品 : 23857103
2023-01-23
用途: 裁縫
教育・研究機関

早く使用したかったので、発送が早くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 23857103
2022-08-23
用途: 作業時に製品の隙間に入った研磨布カス等の除去

針先が尖っていないもの、曲がっている不良品が半数近くあり、使えないロットがあります。過去に何度もリピート購入しておりますが、全数良品の頻度は極めて少ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 23857103
2017-10-03
用途: しつけ
Gathering Placeその他業種

厚地に生地にしつけする時に使います、
針に通りがいいです

対象商品 : 23857103
2017-06-03
用途: 手縫い時の必需品

このシリーズは使いやすくモノタロウさんなら、ついで買いもできそうで便利かなと想い購入してみました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする