曜日別特売

ぬい針「絆」ふとん針

ぬい針「絆」ふとん針 - Clover(クロバー)
(2件のレビュー)

太く、長く、丈夫です。
高品質ぬい針。キルティング地などにも。ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。

長さ(mm)66.7太さ(mm)0.97内容量1パック(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2385712818-201
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23857128
2022-01-22
用途: 縫う

商品は問題ないが梱包に問題あり
小さく薄い商品が裸のまま段ボールに入れてあるので底面の隙間に入り込み外に出る寸前でした。商品紛失の原因となるのでビニール袋に入れるなど工夫してください

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 23857128
2019-04-05
用途: エアーカーテンの修理
製造業

しっかりした針ですので、とても使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする