エーススパン #100 5000m

エーススパン #100 5000m - エースクラウンエーススパン #100 5000m - エースクラウンエーススパン #100 5000m - エースクラウンエーススパン #100 5000m - エースクラウンエーススパン #100 5000m - エースクラウンエーススパン #100 5000m - エースクラウンエーススパン #100 5000m - エースクラウンエーススパン #100 5000m - エースクラウン
(8件のレビュー)

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸

長さ(m)5000番手100内容量1巻
全434種類を絞り込む
色番
434種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23892742#100 5000m401
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
23890195#100 5000m233
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23886923#100 5000m67
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892356#100 5000m362
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
23886607#100 5000m53
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23886625#100 5000m54
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
23886643#100 5000m55
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23886713#100 5000m56
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23886738#100 5000m57
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
23891893#100 5000m316
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23891902#100 5000m317
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23890213#100 5000m234
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23889163#100 5000m181
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23890238#100 5000m235
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23891918#100 5000m318
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23891717#100 5000m306
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
23886747#100 5000m58
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
23886756#100 5000m59
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23891936#100 5000m320
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892776#100 5000m404
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23891753#100 5000m308
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
23886826#100 5000m62
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23886774#100 5000m60
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23890256#100 5000m236
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23886792#100 5000m61
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892338#100 5000m360
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23886862#100 5000m64
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23889005#100 5000m173
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23886835#100 5000m63
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892602#100 5000m387
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
23887447#100 5000m92
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892347#100 5000m361
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23886397#100 5000m41
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892767#100 5000m403
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23889084#100 5000m177
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892243#100 5000m351
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892252#100 5000m352
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23886467#100 5000m44
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
23891814#100 5000m311
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23891762#100 5000m309
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892785#100 5000m405
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892365#100 5000m363
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892374#100 5000m364
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892234#100 5000m350
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892758#100 5000m402
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892383#100 5000m365
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892268#100 5000m353
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
23891875#100 5000m314
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892277#100 5000m354
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
23892392#100 5000m366
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-25
用途: 縫製
製造業

ロック糸として3本使います。安価で20色程購入しました。
色番の選択が難しいです。
数字入力に変更してほしいです。
他商品水性ペンキなども色番紛らわしいので、間違えました。改善していただけるとうれしいです。

2023-06-14
用途: 縫製
製造業

色番号で欲しい色を購入出来るのでとても助かります。手持ちの糸帖はとても古いので…多少濃いとか白っぽいとか感じるお色も有ります。もう10色位注文しています。最近の流行の色合いを揃えております。3本でもとても買いやすいお値段です。

対象商品 : 23887998
2023-05-20
用途: 縫製
製造業

ロックミシン用で3本必要です。3本で1,100位です。色番号で購入出来るので助かります。生地色と合っていると見栄えよいです。

2022-09-27
用途: 縫製作業時
製造業

#140を購入し、主に綿100%の生地のロックに使っています。紺色の生地はこの色で大体まかなえると思います。無くなったらまたリピートしたいです。

対象商品 : 23892067
2020-11-29
用途: 縫製作業時
株式会社アトリエフォルム製造業

5000M のため 小ロットに適しています 価格にも満足です

対象商品 : 23888454
2020-02-24
用途: 婦人服の縫製をしてます
製造業

40年前からエースクラウン糸は使用してますが値上がりしてまして、少しでもお安く購入できる所を探しています、もう少し短期間に購入できたら最高なのですが
商品は間違いありません

対象商品 : 23893038
2020-10-28
用途: 服のロックミシンに使います。
その他業種

品質ば良いので色番で注文出来たら手間が省けます。複数注文の時に1つだけ先に届くのは困るので一度にお願いしたいです。

対象商品 : 23893022
2018-07-05
用途: 洋服の製作や お直し
製造業

大量に使うこともあるので、お値段が安いのでいいですね。
あとは色番と注文番号探すのが判りやすいといいのですが・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする