エースロック #90 10000m

エースロック #90 10000m - エースクラウンエースロック #90 10000m - エースクラウンエースロック #90 10000m - エースクラウンエースロック #90 10000m - エースクラウンエースロック #90 10000m - エースクラウンエースロック #90 10000m - エースクラウンエースロック #90 10000m - エースクラウンエースロック #90 10000m - エースクラウン
(1件のレビュー)

シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸

長さ(m)10000番手90内容量1巻
434件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23940927#90 10000m1
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23940936#90 10000m2
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23940945#90 10000m3
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23940954#90 10000m4
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
23940963#90 10000m5
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23940972#90 10000m6
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23940988#90 10000m7
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23940997#90 10000m8
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941006#90 10000m9
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941015#90 10000m10
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941024#90 10000m11
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941033#90 10000m12
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941042#90 10000m13
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941058#90 10000m14
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941067#90 10000m15
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941076#90 10000m16
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941085#90 10000m17
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941094#90 10000m18
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941103#90 10000m19
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941112#90 10000m20
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941128#90 10000m21
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941137#90 10000m22
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941146#90 10000m23
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941155#90 10000m24
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941164#90 10000m25
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941173#90 10000m26
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941182#90 10000m27
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941198#90 10000m28
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941207#90 10000m29
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941216#90 10000m30
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941225#90 10000m31
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941234#90 10000m32
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941243#90 10000m33
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941252#90 10000m34
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941268#90 10000m35
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941277#90 10000m36
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941286#90 10000m37
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941295#90 10000m38
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941304#90 10000m39
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941313#90 10000m40
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941322#90 10000m41
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941338#90 10000m42
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941347#90 10000m43
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941356#90 10000m44
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941365#90 10000m45
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941374#90 10000m46
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941383#90 10000m47
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941392#90 10000m48
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941408#90 10000m49
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23941417#90 10000m50
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23945215
2020-07-20
用途: パンツの裾上げ、すくい縫い
株式会社渡辺洋服店卸売・小売業

カナガワ㈱のポリエステルフィラメント糸です。パンツ・スカートの裾上げに使用。縫製工場で使用してますが、小型のすくいミシンに使用できます。10000mのみです。小巻はありません。90番でツルツルした糸です。ほどく時も引っ掛かりがありません。小巻に巻き直す場合、しっかり巻きませんと、後が大変になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする